Beli faceshield visor clear di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Interx Faceshield
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    Interx Faceshield
    Deskripsi:
    Faceshield with assorted color list
    atribut:
    • Material: Clear PET
  2. LEGION Faceshield Helmet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    LEGION Faceshield Helmet
    Deskripsi:
    Mask and eye distance control valveBreathable sea surfaceRear regulator
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Visor Material: PP Cap + PVC visor plastic faceshield
  3. KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Pelindung Kepala dan Face Shield
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  4. Non Brand Full Faceshield
    Mulai

    Rp7.900

    Non Brand Full Faceshield
    Deskripsi:
    Vented foam headband for increased airflow and comfort. Anti-fog, anti-glare polyester film shield. Not made with natural rubber latex.
  5. Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    Blue Eagle Face Shield dengan Visor
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
  6. Besgard Faceshield
    48%
    Mulai

    Rp77.900

    Besgard Faceshield
    atribut:
    • SNI License: No
  7. HSP Full Faceshield
    Mulai

    Rp23.900

    HSP Full Faceshield
    Deskripsi:
    Kaca melindungi seluruh area wajah, kaca pelindung kuat, tali pengaman yang bisa diatur, dilapisi anti embun, tahan percikan/ciptaran zat cair, dan headband terbuat dari kulit sintetis.
  8. CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan
    45%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    CIG Head Protection Visor+Head Gear Titan
    Deskripsi:
    - Face Shield Helmet complete with Browgard and bullet shape Clear Visor- Polycarbonate visor measures 220 x 200 x 170 mm- Provides protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat.- Impact resistant, meet EN166 standard.Visor and headgear not yet installed
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (visor)
    • Visor Size (mm): 220x200x170
    • Application For: protection against foreign particles, chemical splash, dust and heat
    • Standards Approvals: EN166
  9. TRUSCO Faceshield
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

  10. VIP Faceshield
    Mulai

    Rp13.900

    VIP Faceshield
    atribut:
    • Dimensions (cm): 32x25
    • Distance to Face (cm): 3.0
    • Material Thickness (mm): 0.35
  11. KRISBOW Face Shield dengan Pelindung Kepala
    Mulai

    Rp349.900

    KRISBOW Face Shield dengan Pelindung Kepala
    Deskripsi:
    Pelindung wajah inovasi terbaru unruk membantu Anda bekerja dengan lebih aman dan efektif. Bagian lensa visor depan terbuat dari bahan polikarbonat transparan untuk memaksimalkan pandangan, dengan tambahan visor bagian dalam berwarna gelap sebagai pelindung tambahan serta kemudahan melihat permukaan lebih jelas saat mengelas. Dilengkapi dengan headgear untuk melindungi kepala dari percikan, partikel, dan puing yang beterbangan. Cocok untuk kegiatan grinding dan welding.
  12. Blue Eagle Faceshield & Visor Holder (Browguard)
    47%
    Mulai

    Rp67.900

    Blue Eagle Faceshield & Visor Holder (Browguard)
    Deskripsi:
    Impact-resistant ABS browguard.
  13. TECHNO Faceshield And Visor
    Mulai

    Rp77.900

    TECHNO Faceshield And Visor
    Deskripsi:
    Faceshield and Visor "TECHNO" 0452- Visor Ringan dan kokoh, sehingga pekerja dapat dengan nyaman menggunakannya dalam waktu lama.- Inner visor memiliki sistem penguncian fastrack sehingga memudahkan dan lebih cepat dalam menyesuaikannya.- Inner visor, dapat disesuaikan pada semua ukuran kepala.- Pada depan inner, pada bagian depan inner dilapisi dengan spon yang membuat pemakai merasa nyaman.- Penguncian Visor, memiliki penguncian yang mudah saat memasang atau melepaskan visor.- Engsel Visor, memiliki engsel sehingga faceshield dapat dinaikkan atau diturunkan.- Memenuhi standar ANSI Z87.1- Faceshield meliki alumunium bond sehingga kokoh
    atribut:
    • Color: Clear & Yellow
    • Material Faceshield: Polycarbonate
    • Visor Material: Polypropelene
    • Alumunium Bound: YES
    • Height (inch): 8
    • Width (inch): 15 1/2
    • Thickness (mm): 1
    • Standard: EN 166:2002-04
  14. SAFO Faceshield
    Mulai

    Rp56.900

    SAFO Faceshield
    atribut:
    • Material: Premium PVC
  15. KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Face Shield dengan Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x200x60
    • Type: Faceshield Mounted
    • Color: Clear
  16. TRUSCO Faceshield
    Mulai

    Rp569.900

    TRUSCO Faceshield
    Deskripsi:
    -Because it is a mesh type with good ventilation, there is no unpleasant fogginess of lens.-Mowing and harvesting work-Work when using a helmet.-Agriculture and forestry work.-Installation:Helmet Mount.-Compatible helmet:Grooved helmets(groove width:up to 8.5mm)
Daftar Harga faceshield visor clear Terbaru March 2026
Interx FaceshieldRp19.900
LEGION Faceshield HelmetRp36.900
KRISBOW Pelindung Kepala dan Face ShieldRp98.900
Non Brand Full FaceshieldRp7.900
Blue Eagle Face Shield dengan VisorRp74.900
Besgard FaceshieldRp77.900
HSP Full FaceshieldRp23.900
CIG Head Protection Visor+Head Gear TitanRp109.900
TRUSCO FaceshieldRp499.900
VIP FaceshieldRp13.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)